Przedłużacz bębnowy, 400 V

Przewód elektryczny na bębnie z tworz.3G2,5mm²-25m
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY H07RN F5G 2,5MM² 25M

Nr art. 0774125525

EAN 4052712114588

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przedłużacz bębnowy, 400 V

Nr art. 0774125525
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
K2 zgodnie z zaleceniami DGUV 203-006 (dawniej BGI 608)
  • Obudowa bębna ze specjalnego tworzywa sztucznego

  • Ergonomiczny obrotowy uchwyt korby

  • Innowacyjne mocowanie wtyku

  • Hamulec blokujący z przełącznikiem „otwarte/zamknięte”

  • Kabel RN dopuszczony do użytku w trudnych warunkach budowlanych zgodnie z normą VDE 0100 część 704

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Wyłącznik termiczny z mechanizmem wyzwalania, resetowany ręcznie po schłodzeniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do pracy w trudnych warunkach w budownictwie, przemyśle, handlu, rolnictwie itp.


Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Typ kabla

H07RN-F5G 2,5 mm²

Długość kabla

25 m

Konstrukcja

2 gniazda z uziemieniem, 16 A, 250 V, 1 gniazdo elektryczne CEE, 5-biegunowe, 16 A, 400 V

Łącznik wtykowy

1 wtyczka CEE 3P+N+E, 16A

Prąd znamionowy

16 A

Napięcie

400 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Długość x szerokość x wysokość

290 x 210 x 395 mm

Typ wtyczki

F

Normy

EN 61316

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620

Części zamienne do tego produktu:
Termoizolacja do stal. przedłużacza el. zwijanego

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-380V