Przedłużacz bębnowy H05RR-F3G1.5 mm2

Przewód elektryczny na bębnie stalowym3G1,5mm²-50m
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY H05RR F3G 1,5MM² 50M

Nr art. 077450 1

EAN 4024835686334

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przedłużacz bębnowy H05RR-F3G1.5 mm2

Nr art. 077450 1
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
  • Absorbująca wstrząsy rama z rurek stalowych ocynkowanych połyskowo

  • Ergonomiczny, izolowany uchwyt do przenoszenia z tworzywa sztucznego

  • Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620

  • Przewód gumowy H05RR-F do stosowania w suchych pomieszczeniach, o wysokiej odporności na niskie temperatury
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pomieszczenia suche

Typ kabla

H05RR-F3G 1,5 mm²

Długość kabla

50 m

Konstrukcja

3 gniazdka elektryczne ze stykiem ochronnym 16 A, 250 V

Stopień ochrony IP

IP 20

Długość x szerokość x wysokość

285 x 190 x 360 mm

Typ wtyczki

F

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620

Części zamienne do tego produktu:
Handle

SP-PLASTIC HANDLE-F.CABLE DRUMS

x 1 szt.
Uchwyt pokrętła

SP-PLASTIC CRANK-F.CABLE DRUMS

x 1 szt.
Gniazdko el. do stal. przedłużacza el. zwijanego

SP-SOCKETBASE-CABLE DRUMS

x 1 szt.
Powłoka

SP-CENTRAL COVER-F.CABLE DRUMS

x 1 szt.
Termoizolacja do stal. przedłużacza el. zwijanego

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-230V