Przedłużacz zwijany z tworzywa sztucznego Kompaktowy, 250 V

Plastikowa szpula kabla Compact H07RN-F 3G1,5 mm²
PRZEDLUZACZ

Nr art. 0774101010
EAN 4050642735064

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Również do zastosowań na zewnątrz
  • Korpus bębna ze specjalnego tworzywa sztucznego

  • Kabel RN dopuszczony do użytku w trudnych warunkach budowlanych zgodnie z normą VDE 0100 część 704

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Zabezpieczenie przed przegrzaniem, kontrolka sygnalizująca przegrzanie i przeciążenie.

  • Zgodność z wymaganiami normy BGI 608

  • Produkt testowany zgodnie z normą EN 61242
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Przemysłowy/budowlany przedłużacz zwijany, odpowiedni do stosowania na placach budowy i na wolnym powietrzu.

Typ kabla

H07RN-F3G 1,5 mm²

Długość kabla

10 m

Konstrukcja

3 gniazdka elektryczne ze stykiem ochronnym 16 A, 250 V

Łącznik wtykowy

1 wtyczka bezpieczeństwa, 16 A

Prąd znamionowy

16 A

Napięcie

250 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Długość x szerokość x wysokość

190 x 155 x 255 mm

Typ wtyczki

F

Normy

EN 61242

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyłącznik ochronny termiczny