Przedłużacz zwijany z tworzywa sztucznego

Zwijadło z tworzywa sztucznego
ZWIJADŁO DO PRZEW. ELEKT. - BEZ PRZEWODU

Nr art. 0774100000
EAN 4038898591313

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

3 odporne na uderzenia gniazda 250 V z pokrywami zamocowanymi na zawiasach
  • Obudowa bębna wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego

  • Duża pojemność, uchylny uchwyt do zwijania

  • Innowacyjny montaż wtyczek

  • Hamulec blokady z przełącznikiem „otwarty/zamknięty”

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Wyłącznik termiczny z mechanizmem wyzwalania, resetowany ręcznie po schłodzeniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zakres zastosowania zależy od rodzaju dołączonego kabla

Typ kabla

Bez wyposażenia (przystosowane tylko do 1,5 mm²)

Konstrukcja

3 gniazdka elektryczne ze stykiem ochronnym 16 A, 250 V

Prąd znamionowy

16 A

Napięcie

250 V/AC

Stopień ochrony IP

W zależności od zamontowanego przewodu

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Długość x szerokość x wysokość

290 x 210 x 395 mm

Typ wtyczki

F

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620

Części zamienne do tego produktu:
Termoizolacja do stal. przedłużacza el. zwijanego

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-230V