Przedłużenie do wspornika tarasowego

Przedłużenie do wspornika tarasowego, Buzon
PRZEDŁUŻKA-PODPORYI-TARASU-(0-120MM)

Nr art. 09077777

EAN 4050641898043

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przedłużenie do wspornika tarasowego

Nr art. 09077777

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 24 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
  • Możliwość połączenia tylko z łożyskiem podporowym 0907 777245

  • Przedłużenie wysokości +120 mm

  • Możliwe przedłużenie wysokości do maksimum 965 mm

  • Od 285 do 367 mm z łożyskiem podporowym 0907 777 245
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polipropylen - PP

Szerokość

170 mm

Długość

145 mm