Przewód rozruchowy 35 mm²

Starter cable 35 mm² fully insul. sht stl clamps
STRTCBL-DIN72553-35SMM-4,5M

Nr art. 0772035450

EAN 4046778067599

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przewód rozruchowy 35 mm²

Nr art. 0772035450
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
W trwałej torbie materiałowej odpornej na rozdarcia

Do silników benzynowych


Do maks. pojemności 7000 cm3



Do silników Diesla


Do maks. pojemności 4000 cm3



Masa: 4,7 kg



Całkowicie izolowane zaciski blaszane do obciążeń maks. 600 A



Zgodność z normą DIN

Uwaga

Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony, Czarny

Przekrój poprzeczny kabla

35 mm²

Długość kabla

4,5 m

Maks. natężenie prądu

600 A