Ratchet combination wrench, metric, polished

Ratchet combination wrench, metric, polished
KLUCZ PLASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKA SW 19

Nr art. 0714261019
EAN 4062856364350

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wrench with ratchet function on the ring side
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza (SW)

19 mm

Długość (L)

248 mm

Grubość szczęki (a1)

9,5 mm

Grubość pierścienia (a2)

11,2 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1)

41,3 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

36,6 mm

Materiał

Stal narzędziowa

Powłoka

Chromowana