Ratchet combination wrench, metric, polished

Ratchet combination wrench, metric, polished
KLUCZ PLASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKA-SW 8

Nr art. 0714261008
EAN 4062856364503

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wrench with ratchet function on the ring side
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza (SW)

8 mm

Długość (L)

139,9 mm

Grubość szczęki (a1)

5 mm

Grubość pierścienia (a2)

6,9 mm

Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1)

19,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d)

18,2 mm

Materiał

Stal narzędziowa

Powłoka

Chromowana