Rolka opaski przewodów do urządzenia mocującego opaski
Rolka opaski przewodów do pistoletu
OPASKA NA ROLCE 15M CZAR.DO 502 100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obciążenie wiązki kablowej: około 25 kg
- Materiał: PA 6.6
- Zakres roboczy: od -40°C do +85°C
- Szerokość opaski do przewodów: 4,5 mm
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu ani silikonu
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Kolor | Czarny |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Długość | 15 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!