Rozgałęźnik do wpuszczanej lampy LED 12V

Rozgałęźnik do wpuszczanej lampy LED 12V
ROZGAŁĘZIACZ-12V-6-POŁĄCZEŃ

Nr art. 0976502227
EAN 4046777022353
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

With LED A plug-in system
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

12 V/DC

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Materiał

Tworzywo sztuczne

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Rodzaj przyłącza

System wtyków LED A

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

System wtyków LED A

Rodzaj przyłącza (wtórne)

System wtyków LED A

Długość kabla (pierwotny)

200 mm

Długość

38 mm

Szerokość

55 mm

Wysokość

9,5 mm

Ilość przyłączy

1 szt

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Transformator LED 12 V LED-T-12-1

ZASILACZ-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

Do lamp LED 12 V