Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W
Bezpieczna zwijarka kabla elektrycznego Cargo
PRZEDŁUŻACZ EKA17S3X2,5-17M ZWIJANY3500W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybka i wygodna praca
Prowadzenie węża od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamowania minimalizuje ryzyko wyrzucenia przewodu w niekontrolowany sposób w przypadku niezamierzonego zwolnienia.
Maksymalna moc 3500 W (kabel rozwinięty)
Ochrona przed zanieczyszczeniami
Wytrzymała, zamknięta obudowa syntetyczna chroni przewód i mechanizm zwijania przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami
Wyłącznik termiczny zapobiega przeciążeniu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest wyzwalane wtedy, gdy kabel nie jest wystarczająco rozwinięty i ciepło jest generowane przez wysoki przepływ prądu.
Możliwość montażu na ścianie i suficie
Uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie do prostych powierzchni.
Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm i rozpryskami wody
Brak negatywnego efektu wody rozpylanej na obudowę z dowolnego kierunku.
Zakres dostawy
- Wspornik montażowy, kompletny
- Z przewodem łączącym 1.60 m, bez wtyczki
Po wymianie wtyczki stopień zabezpieczenia IP44 nie jest dłużej gwarantowany. Produkt 0774017350 posiada pojedyncze złącze Schuko, a produkt 0774017353 posiada 3-drożne złącze Schuko.
Materiały dodatkowe(X)
Długość przewodu (zwiniętego) | 17 m |
Długość przewodu (zewnętrznego) | 1,25 m |
Typ kabla | H07RN-F3G 2,5 mm² |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Napięcie | 240 V/AC |
Moc (z kablem zwiniętym) | 2400 W |
Moc (z kablem rozwiniętym) | 3500 W |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 50 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 496 x 194 x 397 mm |
Typ wtyczki | F |