Śruba do betonu W-BS/I Compact
Śruba do betonu W-BS/I Compact
ŚRUBA-(W-BS/I-COMPACT)-SW13-M8/M10-6X40
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/26813491.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44958.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1898576.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2017133.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar kotwy | 6 mm |
Średnica gwintu | 7 mm |
Długość kotwy (l) | 40 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 15 |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 28 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal |
Głębokość osadzania (h norm) | 25 mm |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Gwint przyłączeniowy | GW M8 |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 25 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 8 mm |
Średnica ostrza wiertła (d cut) | 6,35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!