Śruba sześciokątna, typ S/A4 — montaż przelotowy
Śruba HEX A4 do mot. przel. kotwy segm. W-FAZ-IG
ŚRUBA-HEX-WSH-COMBIA4/70-SLIDCOAT-M10X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Posiada aprobatę ETA-99/0011
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 933 |
Średnica gwintu | 10 mm |
Maks. wysokość mocowania przy montażu w otworze przelotowym (t fix) | 10/20/30 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Powłoka ślizgowa |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!