Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1
ISO 4014/4032, stal 8.8U oc. ogniowo
ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M24X180
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).
- Śruba z łbem sześciokątnym zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Dla rozmiary gwintów M8 i M10, oznaczonych „8.8U”
(dla śrub z gwintem w klasie tolerancji 6az) odpowiadają siły zrywające zgodne z normą EN ISO 10684.
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewien stopień zgodności | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Produkt budowlany spełniający wymagania prawne, z oznaczeniem CE.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M24 |
Długość (l1) | 180 mm |
Wysokość łba (k1) | 15 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 36 |
Normy | ISO 4014, EN 15048-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8.8U |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Konstrukcja | Z nakrętką sześciokątną EN ISO 4032 |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Zakres stosowania | Konstrukcje stalowe |
Obszar regulowany | hEN 15048-1 |
Wyrób budowlany | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Tak |
Wysokość nakrętki | 21,5 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!