System biurowy OrgaAer

OrgaAer RU 1/2,5/2,5/2,5
ZESTAW-KONTENRA-BIUR-HU8,5-540MM

Nr art. 0684602216

EAN 4049557972732

Ceny dostępne po zalogowaniu
System biurowy OrgaAer

Nr art. 0684602216
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
Przedziały regulacji wysokości: 8,5. Szerokość montażowa: 392 mm.

Z prowadnicami Nova Pro o pełnym wysuwie (maks. nośność 40 kg) lub OrgaAer o częściowym wysuwie (maks. nośność 25 kg)


Bardzo mały opór



Pełny zestaw montażowy



Moduły wysuwające się zawsze częściowo



Zestaw montażowy składający się z następujących elementów:


  • 1 x para prowadnic z funkcją cichego domyku, Tipmatic lub samozamykania

  • 3 x para szuflad z funkcją cichego domyku, Tipmatic lub samozamykania

  • 1 x zamek centralny

  • 3 x moduł blokujący Tipmatic OrgaAer (tylko w wersji Tipmatic)


Elementy systemu:


  • 1 x stalowy moduł wysuwany z tacą na przybory lub plastikową wkładką

  • 3 x stalowa szuflada z zamknięciem

  • 1 x wkładka zamka centralnego MS 5000 z rozetą, różne opcje blokowania (wymaga średnica otworu 21 mm)

  • 15 x śruba mocująca panelu

  • 1 x instrukcja montażu
Uwaga

Czas dostawy: Do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do szerokości w świetle szafki

392 mm

Minimalna głębokość montażu

540 mm

Rodzaj wyciągu

Częściowy wysuw

Układ otwierania/zamykania

Płynne zamykanie

Obciążalność

25 kg

Materiał pojemnika na ołówki

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny głęboki, podobny do RAL 9005

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rama wysuwana OrgaAer

RAMA-DO-MEBLI-BIUROWYCH-CZARNA
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
Części zamienne do tego produktu:
Stalowa szuflada OrgaAer

SZUFLADA-BIUROWA-ORGAAER-CZARNA-540MM

Nadaje się prowadnic OrgaAer o częściowym wysuwie i Nova Pro o pełnym wysuwie
x 1 szt.
Zamek centralny OrgaAer

ZAMEK CENTRALNY ORGAAER

Do pojemników