Szmatka czyszcząca Tex-Soft
Ściereczka do czyszczenia Softex/Softex-light
ŚCIERECZKI SOFTEX 29X38 CM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie pozostawia zarysowań, dzięki czemu może być używana jako szmatka do polerowania
Struktura z dużymi otworami zapewnia optymalną wydajność czyszczenia mechanicznego
Uniwersalność i wytrzymałość
- Wyjątkowa odporność na rozdarcia i działanie wody
- Można prać, wykręcać i używać ponownie
- Odporność na działanie rozpuszczalników
- Niskie kłaczkowanie
Produkt w 100% naturalny
- 100% przędzony rayon
- Produkt biodegradowalny
- Wysoka chłonność
- Niskie kłaczkowanie
Brak substancji chemicznych i włókien syntetycznych
- Nasycone wodą
- Bez silikonu
- Bezpieczne w kontakcie z pożywieniem
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, domowych, spożywczych, medycznych itp.
Pojemnik | Ręcznik formatowany |
Konstrukcja | Składanie warstw |
Ilość ściereczek | 500 szt |
Długość arkusza x szerokość arkusza | 38 x 29 cm |
Ciężar powłoki na m² | 65 g |
Kolor | Biały |
Długość blachy | 38 cm |
Szerokość blachy | 29 cm |
Materiał | Tekstylne |