Szmatka czyszcząca Tex-Soft

Ściereczka do czyszczenia Softex/Softex-light
ŚCIERECZKI SOFTEX 40X38 CM - 500SZT

Nr art. 0899800900
EAN 4011231844635

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna tekstylna ściereczka wielokrotnego użytku, która nadaje się do wycierania na mokro i sucho

Nie pozostawia zarysowań, dzięki czemu może być używana jako szmatka do polerowania



Struktura z dużymi otworami zapewnia optymalną wydajność czyszczenia mechanicznego



Uniwersalność i wytrzymałość


  • Wyjątkowa odporność na rozdarcia i działanie wody

  • Można prać, wykręcać i używać ponownie

  • Odporność na działanie rozpuszczalników

  • Niskie kłaczkowanie


Produkt w 100% naturalny


  • 100% przędzony rayon

  • Produkt biodegradowalny

  • Wysoka chłonność

  • Niskie kłaczkowanie


Brak substancji chemicznych i włókien syntetycznych


  • Nasycone wodą

  • Bez silikonu

  • Bezpieczne w kontakcie z pożywieniem

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, domowych, spożywczych, medycznych itp.

Pojemnik

Rolka

Konstrukcja

Produkty w rolce

Długość arkusza x szerokość arkusza

38 x 40 cm

Ciężar powłoki na m²

65 g

Kolor

Biały

Ilość odrywanych listków

500 szt

Długość blachy

38 cm

Szerokość blachy

40 cm

Materiał

Tekstylne

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stojak na czyściwo

STOJAK DO PAPIERU

Stojak podłogowy do czyściwa z kółkami i uchwytem na worek na odpadki
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.