Szyna blaszana, nawiercona Lekka
Szyna do blachy Light, nawiercona
SZYNA-SOLAR-ALU-TRAPEZE-395MM-HO5MM
Nr art. 0865726041
EAN 4052703322213
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szyna nawiercona (5 mm)
Metalowa szyna do zamontowania ze wszystkimi popularnymi śrubami dystansowymi bez potrzeby dodatkowego wiercenia
Z naklejoną taśmą uszczelniającą EPDM
Całkowicie eliminuje potrzebę naklejania dodatkowych kawałków taśmy uszczelniającej EPDM
- Nie nadaje się do montażu elewacji dachu
- Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Do montażu zalecamy używać cienkich blachowkrętów ZEBRA DBS® o wymiarach 4,5 x 25 z podkładką uszczelniającą.
Materiały dodatkowe(X)
Do montażu bezpośredniego na płytce trapezowej
![]() | |
Długość | 395 mm |
Wysokość | 25 mm |
Szerokość | 80 mm |
Ilość otworów o średnicy 5 mm | 12 szt |
Materiał | Aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!