Szyna do blachy, nawiercona HK

Profil typu „mostek” HK
ELEMENT MONTAŻOWY-SOL-ALU-TRAPEZE-180MM

Nr art. 0865726180

EAN 4050641890597

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szyna do blachy, nawiercona HK

Nr art. 0865726180

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do montażu bezpośredniego na płytce trapezowej

Długość szyny 180 mm, wstępnie nawiercona


Szyna do blachy HK może być przymocowana bezpośrednio do zwieńczenia dachu bez konieczności dodatkowego wiercenia.



Z przyklejonymi taśmami uszczelniającymi EPDM


Dodatkowe zastosowanie taśmy uszczelniającej EPDM jest całkowicie niepotrzebne

Uwaga

Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Do montażu zalecamy użycie cienkich blachowkrętów ZEBRA 4,5 x 25 z podkładką uszczelniającą. Przed zamocowaniem należy sprawdzić i wyrównać powierzchnie mocowania modułu z rozstawem listew. Przestrzegać zaleceń producenta modułu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Szyna jest przykręcona do wypukłej stopki równolegle do listew.

Długość

180 mm

Wysokość

12 mm

Szerokość

30 mm

Ilość otworów o średnicy 8,5 mm

2 szt

Ilość otworów o średnicy 5 mm

2 szt

Ilość otworów o średnicy 6,5 mm

2 szt

Materiał

Aluminium

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt do cienkiej blachy z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą DBS

WKRĘT-DBS-SHB16-BIM/A2-SW8-(RUS)-6,0X25

DBS bimetaliczne: Wkręt ze stali nierdzewnej z końcówką stalową
x 300 szt.
Wkręt do cienkiej blachy z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą DBS

WKRĘT-DBS-SHB14-BIM/A2-SW8-(RUS)-4,5X25

DBS bimetaliczne: Wkręt ze stali nierdzewnej z końcówką stalową
x 300 szt.