Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Tarcza diamentowa do usuwania zaprawy Łączony

TARCZA-DIA-COMBI-BRUZD-TH19-BR22,23-D125

Nr art. 5527961129

EAN 4056807817064

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza diamentowa do usuwania zaprawy Łączony

Nr art. 5527961129
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
Do szybkiego cięcia i jednoczesnego frezowania rowków na kabel z użyciem bruzdownicy o mocy przynajmniej 1800 W. Żmudne i czasochłonne usuwanie materiału pośrodku nie jest już konieczne.

Czas pracy krótszy nawet o 50%


Specjalne ustawienie i geometria dwóch diamentowych tarcz tnących ustawionych obok siebie pozwalają na cięcie i frezowanie w ramach jednego procesu.



Ochrona przed podtopieniem, zwłaszcza przy pracy z silnie ściernymi materiałami


Specjalne segmenty ochronne



Mniej pyłu i zanieczyszczeń


Jednoczesne cięcie i frezowanie przy wykorzystaniu bruzdownicy oznacza, że pył i zanieczyszczenia zostają w całości wyssane z bruzdy.



Idealne rozwiązanie do układania rur 20 lub 25 mm


Lekko ujemna tolerancja wymiarowa pozwala osiągnąć pewien stopień zamocowania rury (bez użycia dodatkowych elementów mocujących), co jeszcze bardziej uprawnia pracę.

Uwaga
  • Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.

  • Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonały wybór do cegły z piaskowca, gazobetonu, pumeksu, betonu, betonu lekko zbrojonego i pustaków (Poroton itp.). W przypadku wyjątkowo twardych materiałów maksymalną głębokość roboczą należy osiągnąć w dwóch etapach.

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość skrawania (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Średnica (Ø)

125 mm

Szerokość cięcia

19

Otwór

22,23 mm

Wysokość segmentu

10 mm

Grubość segmentu

2,2 mm

Ilość segmentów

26 szt

Sposób mocowania segmentów

Laser

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s