Transformator LED 12 V LED-T-12-1

Transformator LED 12 V LED-T-12-1
ZASILACZ-LED-T-12-1-12V-20W-L129XW50XH15

Nr art. 0976502702
EAN 4062856181469
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do lamp LED 12 V
  • Z oczkami mocującymi do montażu śrub

  • Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. napięcie wejściowe

220 V/AC

Maks. napięcie wejściowe

240 V/AC

Min. częstotliwość

50 Hz

Maks. częstotliwość

60 Hz

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Moc znamionowa

20 W

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

Wtyk euro

Rodzaj przyłącza (wtórne)

System wtyków LED A

Długość kabla (pierwotny)

2000 mm

Długość kabla (wtórny)

200 mm

Ilość przyłączy

6 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Biały

Długość

128,9 mm

Szerokość

49,5 mm

Wysokość

15,4 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna