Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
WŁĄCZNIK-IR/DC-EASYLUX-12/24V-CZARNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj montażu | Do osadzania |
Napięcie wejściowe | 3.3 V/DC |
Rodzaj przyłącza | System wtykowy WPS-WS |
Ilość czujników | 1 szt |
Możliwość przyciemniania | Tak |
Wydajność | 120 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Długość | 16,6 mm |
Średnica zewnętrzna | 11,8 mm |
Średnica montażowa | 10 mm |
Głębokość montażu | 15,6 mm |
Długość kabla | 2000 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!