Wired capacitive sensor EASYLUX
Wired capacitive sensor EASYLUX
WŁĄCZNIK-ZBLIŻ-POJ-EASYLUX-12/24V-CZARNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Napięcie wejściowe | 3.3 V/DC |
Rodzaj przyłącza | System wtykowy WPS-WS |
Ilość czujników | 1 szt |
Możliwość przyciemniania | Nie |
Wydajność | 30 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Długość | 35,2 mm |
Szerokość | 35,2 mm |
Wysokość | 7 mm |
Długość kabla | 2000 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!