Wired key switch EASYLUX

Wired key switch EASYLUX
WŁĄCZNIK-MECH-KOŁ-EASYLUX-12/24V-CZARNY

Nr art. 0976520073
EAN 4099618232909

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj montażu

Do osadzania

Napięcie wejściowe

3.3 V/DC

Rodzaj przyłącza

System wtykowy WPS-WS

Możliwość przyciemniania

Nie

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

21,5 mm

Średnica zewnętrzna

16,3 mm

Średnica montażowa

15 mm

Głębokość montażu

20 mm

Długość kabla

2000 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Control module EASYLUX 12 V-1

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches