Wired motion detector EASYLUX

Wired motion detector EASYLUX
WŁĄCZNIK-RUCH-PIR-EASYLUX-12/24V-CZARNY

Nr art. 0976520071
EAN 4099618232923

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj montażu

Do osadzania

Napięcie wejściowe

3.3 V/DC

Rodzaj przyłącza

System wtykowy WPS-WS

Ilość czujników

1 szt

Możliwość przyciemniania

Nie

Wydajność

3 m

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

9,8 mm

Średnica zewnętrzna

15,7 mm

Średnica montażowa

13 mm

Głębokość montażu

8,25 mm

Długość kabla

2000 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Control module EASYLUX 12 V-1

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Housing for PIR sensor EASYLUX

OBUDOWA-CZUNIKA-PIR-EASYLUX-12/24V-CZAR

For screw mounting the EASYLUX wired PIR sensor