Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V
Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V
WŁĄCZNIK-ZDALNY-DC-EASYLUX-12/24V-BIAŁY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj montażu | Do osadzania |
Napięcie wejściowe | 3 V |
Rodzaj przyłącza | Bezprzewodowe |
Rodzaj akumulatora/baterii | Lit |
Możliwość przyciemniania | Nie |
Częstotliwość radiowa | 2.4 GHz |
Wydajność | 120 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Biały |
Długość | 42.8 mm |
Szerokość | 43 mm |
Wysokość | 10 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!