Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V

Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V
WŁĄCZNIK-ZDALNY-DC-EASYLUX-12/24V-CZARNY

Nr art. 0976520077
EAN 4099618232763

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj montażu

Do osadzania

Napięcie wejściowe

3 V

Rodzaj przyłącza

Bezprzewodowe

Rodzaj akumulatora/baterii

Lit

Możliwość przyciemniania

Nie

Częstotliwość radiowa

2.4 GHz

Wydajność

120 mm

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

42.8 mm

Szerokość

43 mm

Wysokość

10 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Control module EASYLUX 12 V-1

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches