Wireless remote control EASYLUX 12/24 V

Wireless remote control EASYLUX 12/24 V
PILOT-STERUJĄCY-EASYLUX-12/24V-BIAŁY

Nr art. 0976520082
EAN 4099618232848

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

3 V

Rodzaj przyłącza

Bezprzewodowe

Rodzaj akumulatora/baterii

Lit

Możliwość przyciemniania

Tak

Częstotliwość radiowa

2.4 GHz

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Biały

Długość

76.6

Szerokość

38.2

Wysokość

12

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Control module EASYLUX 12 V-2

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-4

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Double wall mount. plate f. remote control EASYLUX

KIESZEŃ-NA-PLIOTA-ŚCIENNA-EASYLUX-CZARNA

For mounting two EASYLUX remote controls next to each other as wall switches
x 1 szt.
Double wall mount. plate f. remote control EASYLUX

KIESZEŃ-NA-PLIOTA-ŚCIENNA-EASYLUX-BIAŁA

For mounting two EASYLUX remote controls next to each other as wall switches
x 1 szt.
Dummy cover for wall mount. plate EASYLUX

ZAŚLEPKA-KIESZENI-PLIOTA-EASYLUX-CZARNA

For covering the free section on the double mounting plate when only one remote control is used
x 1 szt.
Dummy cover for wall mount. plate EASYLUX

ZAŚLEPKA-KIESZENI-PLIOTA-EASYLUX-BIAŁA

For covering the free section on the double mounting plate when only one remote control is used