Wireless remote control EASYLUX 12/24 V
Wireless remote control EASYLUX 12/24 V
PILOT-STERUJĄCY-EASYLUX-12/24V-CZARNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Funkcje przełączania: Włączanie/wyłączanie i bezstopniowe przyciemnianie, ciągłe bezstopniowa zmiana temperatury barwowej wielokolorowych lamp LED
- Duża elastyczność: Pilot zdalnego sterowania pozwala uczyć i sterować kilkoma modułami sterującymi razem lub podzielić na maksymalnie 4 różne kanały
Napięcie wejściowe | 3 V |
Rodzaj przyłącza | Bezprzewodowe |
Rodzaj akumulatora/baterii | Lit |
Możliwość przyciemniania | Tak |
Częstotliwość radiowa | 2.4 GHz |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Długość | 76.6 |
Szerokość | 38.2 |
Wysokość | 12 |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Materiały dodatkowe (0)
Certyfikaty/ Dokumenty (0)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!