Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż zawleczkowy
Śruba st. oc. ł. pł. st. wst. zm. do kot. W-FAZ-IG
ŚRUBA Z PODKŁADKĄ-M10X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Posiada aprobatę ETA-99/0011
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7991 |
Średnica gwintu | 10 mm |
Min./maks. wysokość mocowania przy montażu zawleczki (t fix) | 8-11 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH6 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!