Wkrętak z magazynkiem i grzechotką
Wkrętak z grzechotką z magazynkiem na bity, pusty
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana
Końcówka: DIN 3126-D 6.3
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm
Duża siła, szybkie wkręcanie
Łatwe przełączanie kierunku jedną ręką podczas pracy
Zaleta mechanizmy z grzechotką
Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.
Uchwyt 2-komponentowy
Bardzo wąski wkrętak z grzechotką zapewniający optymalne przenoszenie siły i wygodny chwyt
Magazynek na maks. 12 bitów
Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.
Bity 1/4″ z kolorowymi oznaczeniami
Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.
Zatrzask
Słyszalne kliknięcie potwierdza prawidłowe zamknięcie magazynka na bity.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Ilość bitów | 0 szt |
Szerokość uchwytu (A3) | 37,5 mm |
Długość ostrza (B) | 80 mm |
Długość uchwytu (D) | 147 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!