Wózek wielopoziomowy z płozami do schodów
Wózek wielopoziomowy z profilami stopni
Nr art. 0962400106
EAN 4048539038237
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Płozy do schodów są zabezpieczone spinkami i można je wymienić w razie potrzeby
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Rura stalowa, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm
- Koła z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość deski burtowej | 300 mm |
Głębokość deski burtowej | 225 mm |
Grubość deski burtowej | 4 mm |
Obciążalność | 250 kg |
Średnica koła | 260 mm |
Szerokość koła | 85 mm |
Materiał koła | Powietrze |
Wysokość | 1300 mm |
Wysokość uchwytu | 1140 mm |
Szerokość | 530 mm |
Głębokość | 640 mm |
Grubość ścianki rury | 1,75 mm |
Średnica rury | 26,9 mm |
Materiał czerpaka wózka pchanego | Blacha stalowa |