Wpuszczany przełącznik kołyskowy Do montażu w wywierconym otworze

Wpuszczany przełącznik kołyskowy 12 V okrągły
WŁĄCZNIK-MECH-KOŁYSK-12V-15MM-WPUSZCZANY

Nr art. 0976502228
EAN 4062856568543

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mały, dyskretny, wbudowany przełącznik kołyskowy
  • Wpuszczany przełącznik kołyskowy 12 V, do montażu w wywierconym otworze

  • Działanie: wł./wył.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj montażu

Do osadzania

Napięcie wejściowe

12 V

Napięcie wyjściowe

12 V

Moc wyjściowa

36 W

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

System wtyków LED A

Rodzaj przyłącza (wtórne)

System wtyków LED A

Długość kabla (pierwotny)

1800 mm

Długość kabla (wtórny)

1800 mm

Ilość przyłączy

1 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Wysokość

13 mm

Średnica zewnętrzna

16,5 mm

Średnica montażowa

15 mm

Głębokość montażu

11 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Transformator LED 12 V LED-T-12-1

ZASILACZ-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

Do lamp LED 12 V
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rozgałęźnik do wpuszczanej lampy LED 12V

ROZGAŁĘZIACZ-12V-6-POŁĄCZEŃ

With LED A plug-in system