Wspornik tarasowy do montażu na niewielkich wysokościach
Wspornik tarasowy Buzon, mała wysokość montażu
PODPORA-NISKA-PP-CZARNA-(18-28MM)
Nr art. 090777728
EAN 4056807922867
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wewnętrzny odpływ — otwór spustowy w podstawie oraz odpływ pod podstawą.
Duża średnica łba 170 mm
- Duża powierzchnia, lepszy rozkład obciążeń
- Stabilne oparcie
Regulowana wysokość
- Płynna regulacja
- Rowek zabezpieczający zapobiega przypadkowemu odpięciu (regulacja za pomocą kluczowych akcesoriów)
Materiał
- Odporność na promieniowanie UV, sól morską i środki chemiczne
- Temperatury: od -30°C do +90°C
- Grubość materiału od 3 do 4,5 mm
- Wykonana z kopolimeru polipropylenu z recyklingu.
Wymaga ilość
Do siatki o wymiarach 40 x 60 cm wymagane ok. 5 łożysk podporowych na każdy m2
Wysokość 32–42 mm można skompensować za pomocą korektora nachylenia nr art.. 0907 777 1
Materiały dodatkowe(X)
Wsporniki podstawy do tarasów zewnętrznych.
- Otoczenia basenów
- Tarasy dachowe
- Balkony i podwórza
- Ścieżki
- Cechy wody
- Oświetlenie podłogowe
Możliwe zastosowania: Drewno, kamień, ceramika, materiały kompozytowe, metal, włókno szklane itp.
Utrzymuje się na wszystkich stabilnych elementach podpodłogowych, w tym na materiałach izolacyjnych.
Materiał | Polipropylen - PP |
Min./maks. wysokość | 18-28 mm |
Maks. wysokość | 28 mm |
Kolor | Czarny |
Średnica łba | 170 mm |
Średnica podstawy | 197 mm |
Min. wysokość | 18 mm |