Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

Złączka z gwintem zewn., seria 2000
WTYK SZYBKOZL. DO NARZ. PNEUM.1/2

Nr art. 0699100612
EAN 4050382037060

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym

Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności



Końcówki ze stali hartowanej


Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską i charakteryzują się szerokością znamionową 7,6 mm.


Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.



Materiał: Stal

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Gwint przyłączeniowy

GZ R 1/2 cala

Długość (L)

47 mm

Powłoka

ZN 8, srebrny

Rozmiar klucza (SW)

22 mm

Maks. ciśnienie

16 bar

Przepływ

2100 l/min

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 100 °C