Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym Seria 2000
Końcówka wtykowa z gwintem wewnętrznym serii 2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów
Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności
Końcówki ze stali hartowanej
Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.
Materiał: Stal
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Gwint przyłączeniowy | GW G 3/8 cala |
Długość (L) | 36 mm |
Powłoka | ZN 8, srebrny |
Rozmiar klucza (SW) | 17 mm |
Maks. ciśnienie | 16 bar |
Przepływ | 2.1 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |