Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym
Złączka z mosiądzu z gwintem wewnętrznym
WTYK SZYBKOZLACZKI MOS.W-GW.1/2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mosiądz
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Mosiądz MS58 |
Gwint przyłączeniowy | GW G 1/2 cala |
Długość (L) | 35 mm |
Powłoka | Bez osłony |
Rozmiar klucza (SW) | 24 mm |
Maks. ciśnienie | 35 bar |
Przepływ | 1000 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |