Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym
Złączka z mosiądzu z gwintem wewnętrznym
WTYK SZYBKOZLACZKI MOS.W-GW.1/4
Nr art. 06992014
EAN 4038898963165
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mosiądz
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Mosiądz MS58 |
Gwint przyłączeniowy | IT G 1/4 cala |
Długość (L) | 33 mm |
Powłoka | Bez osłony |
Rozmiar klucza (SW) | 17 mm |
Maks. ciśnienie | 35 bar |
Przepływ | 1000 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |