Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000
Złączka, złącze komfortowe, seria 2000
WTYK SZYBKOZŁĄCZKI SERIA2000-Ø8X12MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Złączki ze stali hartowanej
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiał: Stal
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 8,0 mm |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 12,0 mm |
Długość (L) | 47 mm |
Powłoka | Ocynkowany |
Rozmiar klucza (SW) | 19 mm |
Maks. ciśnienie | 16 bar |
Przepływ | 2100 l/min |