Złącze przewodu z końcówką wtykową Seria 2000

Złączka, przyłącze węża, seria 2000
WTYK/PRZYL.DO PRZEW.PNEUM.9MM

Nr art. 0699100409
EAN 4052712129476

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do przewodów PCW i przewodów do malowania firmy Würth

Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.


Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoka wydajność



Złączki ze stali hartowanej


Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.


Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza



Materiał: Stal

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej

9 mm

Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej

16 mm

Długość (L)

45 mm

Powłoka

ZN 8 srebrny / ZNNI 10 przezroczysty

Maks. ciśnienie

16 bar

Przepływ

2100 l/min