Złączka wtykana z gwintem zewnętrznym
WTYK SZYBKOZLACZKI MOS.Z-GW.1/4
Nr art. 06992114
EAN 4038898963202
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mosiądz
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Mosiądz |
Gwint przyłączeniowy | ET G 1/4 cala |
Długość (L) | 33 mm |
Powłoka | Mosiądzowana |
Rozmiar klucza (SW) | 17 mm |
Maks. ciśnienie | 35 bar |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |