Zawias obiektowy

Zawias meblowy z odsadzeniem, do przykręcenia
ZAWIAS POJEDYNCZY 180ST TYP AR 35MM

Nr art. F078073810

EAN 4048539285273

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias obiektowy

Nr art. F078073810
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
Po otwarciu drzwi wychodzą całkowicie poza światło szafki
  • Materiał: odlew cynkowy niklowany

  • Kąt otwarcia: 180°

  • Regulacja 2D

  • Do drzwi o grubości do 19 mm

  • Z plastikowymi tulejami i wzmocnionymi trzpieniami

  • Maksymalna wysokość drzwi: 600 mm

  • Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Uwaga

Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

Narożnik

Kąt otwarcia

180 Stopnie

Rodzaj montażu

Przykręcane

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO, typ A

WKRĘT-EURO-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.