Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° z długim ramieniem zawiasu

Zawias puszkowy Nexis 95, długie ramię, Impresso
ZAWIAS-NEXIMP-45/48-(NI)-95GRD
NEXIS IMPRESSO

Nr art. F014072519

EAN 4048539283699

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zawias puszkowy Nexis Impresso, 95° z długim ramieniem zawiasu

Nr art. F014072519
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
Do szafek z frontami równoległymi.
  • Mocowanie puszki bez użycia narzędzi

  • Kompatybilny z systemami cichego domyku Soft-close

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Położenie drzwi

Słupek

Sprężyna

Tak

Rodzaj montażu

Impresso

Wiercenie otworów

45/9,5 mm i 48/9 mm

Przeznaczone do drzwi o grubości maks.

30 mm

Kąt otwarcia

95 Stopnie

Średnica bocznych otworów

10 mm

Min./maks. odległość pomiędzy puszką a krawędzią drzwi

4-6 mm

Głębokość puszki

12 mm

Średnica otworu na zawias puszkowy

35 mm

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnik Nexis ZD

PROWADNIK EXC.CLICKON D.EURO-13.5 0M

Z 3-punktowym mocowaniem