Zawias puszkowy, TIOMOS Impresso 120/-45 A
Zawias puszkowy Tiomos 120/-45A Impresso
ZAWIAS-TS-IMPRESSO-120-(-45)-HS-BB-OVRLY
Nr art. F017139519
EAN 4052703305490
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szafek trapezowych -45°
Tiomos Impresso, montaż bez użycia narzędzi
Łatwa regulacja głębokości z użyciem śruby
Regulacja 3D za pomocą zgodnego prowadnika
Praktycznie niewidoczne łączenia
Dostępne dwa warianty:
- Z wbudowanym wytłumiaczem (z 3-stopniową regulacją siły hamowania)
- Bez wbudowanego wytłumiacza
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Położenie drzwi | na leżąc |
Wiercenie otworów | 52/5,5 mm i 48/6 mm |
Funkcja łagodnego zamykania | Tak |
Sprężyna | Tak |
Rodzaj montażu | Bez użycia narzędzi |
Powłoka | Niklowana |
Materiał | Znal |
Kąt otwarcia | 120 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!