Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 13 o liczbie wersji: 114
Ochrona palców, żaden otwór nie ma średnicy większej niż 7 mm
Zawias do konstrukcji narożnych ślepych, wpuszczany
Z wbudowanym wytłumiaczem
Dostępne trzy warianty
Zawias do szafek z frontami równoległymi
Do drzwi o grubości do 36 mm
Idealne połączenia na drzwiczkach o grubości do 24 mm
Idealne połączenia na drzwiczkach o grubości do 22 mm
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań