Zestaw nasadek z napędem 1/2 cala 21 elementów
Zestaw kluczy nasadowych TX 1/2 cala
KOMPLET TX 1/2
Nr art. 096513 210
EAN 4011231884457
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Praktyczny, 21-elementowy zestaw nasadek z napędem 1/2 cala do śrub TX
- Wytrzymała metalowa kaseta z uchwytem i zamknięciem zatrzaskowym zawiera niemal niezniszczalną wkładkę z twardej pianki i efektem zacisku
- Wartościowe narzędzia pozostają stabilnie na miejscu podczas transportu
- Natychmiast widać, czy któregoś narzędzia brakuje
Osiem nasadek TX w najpopularniejszych rozmiarach
Mocne i wydajne dokręcanie
- Dwie sztywne przedłużki zapewniają bezpośrednie przenoszenie siły
- Grzechotka dwukierunkowa ma ergonomiczny i wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego, który zapewnia wygodną i bezpieczną pracę
- Możliwość zmiany kierunku jedną ręką za pomocą obrotowego przełącznika
- Mały kąt pracy 5° umożliwia szybkie dokręcanie i wykręcanie śrub bez wysiłku
Szczególnie wysoka jakość zapewnia długą żywotność
- Z niezawodnej stali chromowo-wanadowej
- Powierzchnie są chromowane i mają satynowe, matowe wykończenie, które zapewnia pewny chwyt nawet tłustymi dłońmi
- Powłoka trwale chroni przed korozją i zapewnia znacznie dłuższą niż przeciętna żywotność
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 21 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 405 x 50 x 160 mm |
FMINRT-(096513 210)