Zestaw końcówek dwustronnych
Zestaw końcówek dwustronnych z uchwytem regulow.
ZESTAW GROTOW 13ELEMENTOW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obsługa jedną ręką
Brak konieczności wyjmowania końcówki podczas zmiany uchwytu z podłużnego na poprzeczny. Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem w kształcie litery T obróconym pod kątem 90°
Uchwyt 2-składnikowy
- Wygodna praca nie wymagająca wysiłku
- Mocowanie ostrza: Mocowanie 1/4 cala ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości
12 wysokiej jakości końcówek dwustronnych
- Wystarczy wybrać odpowiednią końcówkę i umieścić ją w uchwycie!
- System oznaczeń przy użyciu kolorów Würth umożliwiający szybką identyfikację
- Ostrze sześciokątne 6,35 mm = 1/4"
- Może być używany jako dłuższa końcówka do wkrętarki akumulatorowej
Zawartość:
- Wkrętak z uchwytem w kształcie litery T
- Po 1 końcówce: PH 1 – 4 mm płaska; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm płaska; PZ 2 – 6 mm płaska; PZ 3 – 7 mm płaska
- 1 końcówka gniazdo sześciokątne 3 mm – gniazdo sześciokątne 3 mm kulowe; gniazdo sześciokątne 4 mm – gniazdo sześciokątne 4 mm kulowe; gniazdo sześciokątne 5 mm – gniazdo sześciokątne 5 mm kulowe; gniazdo sześciokątne 6 mm – gniazdo sześciokątne 6 mm kulowe
- Po 1 końcówce TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Skrzynka metalowa (220 x 110 x 35 mm)
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 13 szt |
ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES
REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PH1/SL4,0
REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ1/SL5,0
REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ3/SL7,0
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk