Zestaw krótkich wykrętaków do śrub
Zestaw wykrętaków krótkich do śrub, 10 elem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Cechy
- Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy
- Trzpień sześciokątny 13 mm do gniazd i kluczy nasadowych
- Rozszerzanie ograniczone przez kołnierz
- Dostarczane w metalowej kasetce z wysokiej jakości wkładką piankową utrzymującą zawartość
Idealnie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach.
dzięki krótkiej budowie
Ogromne oszczędności czasu,
ponieważ nie jest konieczne wiercenie ani spawanie
Ograniczone rozszerzanie
dzięki kołnierzowi
Wykrętaki stanowią odpowiednie rozwiązanie do usuwania zardzewiałych, nieizolowanych lub uszkodzonych łbów nakrętek lub śrub. Między zastosowaniem wewnętrznym i zewnętrznym istnieją pewne różnice. Zastosowanie wewnętrzne jest idealne do usuwania śrub z łbem sześciokątnym lub śrub TX. Zastosowanie zewnętrzne świetnie sprawdza się przy usuwaniu profili łbów sześciokątnych.
Materiały dodatkowe(X)
Wybrać odpowiedni wykrętak i wkręcić go w śrubę za pomocą końcówki 13 mm i grzechotki. Stożkowy wykrętak spiralny zostanie odpowiednio zamocowany w śrubie, co umożliwi jej bezpieczne wykręcenie. Produkt nadaje się również do wykręcania złamanych trzpieni i śrub. Nawiercić punktowo złamany trzpień lub śrubę. Powiększyć otwór o pół milimetra do średnicy 6 mm. Powiększyć otwór o milimetr do średnicy 8–14 mm. Wybrać odpowiedni wykrętak, wkręcić go w wywiercony otwór i kolejno wykręcać śruby lub trzpienie.
Ilość elementów w zestawie | 10 szt |
FMINRT-(0714131100)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk