Zestaw narzynek NES 1015
Zestaw narzynek do gwintów NES 1015, 8 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Nie ma potrzeby wykonywania kalibracji
- Może być używana do gwintów lewych i prawych
- Do gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Zakres dostawy:
- 1 x narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych NES 21
- 1 x narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych NES 22
- 1 x ostrze wymienne do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 21
- 1 x ostrze wymienne do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 22
- 1 x zaślepka do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 21
- 1 x zaślepka do narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych NES 22
- 1 x narzędzie do naprawy gwintów zewnętrznych NES 1A
- 1 x ostrze wymienne do narzędzia do naprawy gwintów zewnętrznych NES 1A
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 8 szt |
Min. średnica | 4 mm |
Maks. średnica | 38 mm |
Min./maks. średnica | 4-38 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1000 g |