Zestaw pierścieni uszczelniających
DIN 7603, miedź, 1350 szt., Sysko
ZESTAW USZCZ.MIEDZ.DIN7603-CU-A-1350 SZT
Nr art. 5964046000
EAN 4046777219746
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wszystkie pierścienie są płaskimi uszczelkami na powierzchniach statycznych zgodnie z normą DIN 7603
Służą do uszczelniania połączeń śrubowych rur statycznych
Ze względu na odporność na korozję pierścienie miedziane mogą być używane w dowolnym miejscu — z wyjątkiem miejsc, w których byłyby narażone na działanie niektórych mocnych kwasów
Typ A = płaska uszczelka
Odporność na temperaturę do +300°C
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1350 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3429,000 g |
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.